- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ケーブル ラック ブラケットのおすすめ人気ランキング
ケーブル ラック ブラケットのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新510件の「ケーブル ラック ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラケット ネグロス」、「Lアングル ネグロス」、「アカギ a型ブラケット」などの商品も取り扱っております。
ネグロス電工ブラケット
材質JIS H4100アルミニウム合金の板表面処理アルマイト処理クリア塗装
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ幅(mm)40×40板厚(mm)3.2長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ使用ボルトW3/8・M10
TRUSCO対面兼用三角ブラケット(ステンレス)
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類三角ブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)幅(mm)40×40板厚(mm)3.0長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
ネグロス電工立上り支持用ブラケット
用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。材質JIS H4100アルミニウム合金の板表面処理アルマイト処理クリア塗装許容静荷重(N[kgf])980(100)
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質SUS304種類A型ブラケット使用ボルトW3/8・M10
電気亜鉛メッキ仕上げ
右向き、左向きに対応
用途横走り配管用のプラスタイプ三角ブラケット
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上ステンレス仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25